Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- Cavi di misurazione da 4mm, materiale isolante silicone, I = 1 m; sezione 1,0 mm²; corrente nominale 19 A; temperatura d'esercizio da -80°C a +150°C. Con spine di sicurezza, un lato diritto, l'altro angolare.
- Morsetti a delfino di sicurezza, completamente isolati
- Punte di sicurezza amovibili, in acciaio inossidabile, punta rigida, con calotta di sicurezza della punta per misurazioni su piedini singoli di circuiti integrati (IC) (griglia 2,54 mm)
- Puntale di sicurezza a griffe robuste, isolamento esterno. Corrente e tensione max: 16 A/1000 V CAT III
- Forniti in coppia: uno rosso e uno nero
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.