Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set paletta chiusa con scopa
Per pulire lo sporco secco e umido senza doversi chinare e senza sforzare la schiena
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Paletta richiudibile con labbro inferiore sporgente
- Svuotabile facilmente e in modo pulito
- Struttura stabile
Setole della testa della scopa con taglio angolato
- Dispone di setole di due diametri diversi
- Consente una pulizia semplice e uniforme di sporco secco e umido
- Il taglio angolato consente di spazzare in una posizione ergonomica
La paletta e la scopa possono essere semplicemente agganciate insieme per un ingombro ridotto
Materie prime conformi alla FDA
- Può essere utilizzato anche in campo alimentare
- Conforme Halal e Kosher
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)
Completamente colorato e disponibile in diversi colori
- I diversi colori riducono il rischio di contaminazione crociata
- Facilita la conformità HACCP e le procedure di prevenzione degli allergeni
Privo di ftalati e bisfenolo A.
Paletta e scopa perfette per rimuovere lo sporco asciutto e umido, con lo stesso movimento uniforme e senza sforzo. La testa della scopa dispone di due diversi tipi di setole angolate. La paletta richiudibile è dotata di un solido labbro inferiore per raccogliere lo sporco in modo semplice ed efficace. Inoltre è dotata di un pratico coperchio per evitare che lo sporco fuoriesca. Ideale anche per le aree a transito elevato, come ristoranti, lobby di hotel o aree di ricevimento, per rimuovere sporco in modo rapido e discreto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.