Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit estrazione 5 pezzi, per giunti di supporto MB Sprinter, VW LT e Crafter
Kit di utensili per estrazione e inserimento dei giunti di supporto dal braccio di sospensione dell'assale anteriore.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da impiegare in combinazione con un telaio pressa direttamente sul veicolo o con una pressa da officina.
- Sostituzione rapida e accurata senza danneggiare l‘inserto del braccio della sospensione.
Contenuto:
- 1 manicotto a pressione Ø 74 x 62 mm x A=110 mm
- 1 manicotto a pressione Ø 74 x 60 mm x A=110 mm
- 1 manicotto a pressione Ø 70 x 55 mm x A=93 mm
- 1 elemento di pressione Ø 57 x 70 x 44 mm x A=48 mm, utilizzabile su entrambi i lati
- 1 elemento di pressione Ø 72 x 60 mm x A=110 mm dopo l'anno modello 2006, con passo
- Mercedes Sprinter dall'anno modello 95 (W901-905)
- VW LT dal 1996 al 2006
- VW Crafter e MB Sprinter (W906) dal 2006 e Freightliner Sprinter/Dodge
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.