Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di utensili di serraggio per anelli seeger universali 26 pezzi per anelli seeger
Utensile robusto per lo smontaggio e il montaggio rapido e sicuro degli anelli seeger per il fissaggio di cuscinetti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gli anelli elastici vengono aperti e chiusi utilizzando la manopola zigrinata oppure l'attacco da 3/8 pollici
- Sostituzione rapida e sicura delle punte sull'attacco delle ganasce forgiate
- Include 12 paia di punte intercambiabili
Fornitura:
- 1 paio di punte dritte sostituibili 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 paio di punte sostituibili angolate a 45° 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 paio di punte sostituibili angolate a 90° 2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,8 mm
- 1 chiave inclinata per la sostituzione delle punte
Esecuzione pesante universale, ad esempio per cuscinetti delle ruote, anelli seeger di sicurezza, alberi di trasmissione, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.