Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di protezione interna del veicolo 5 pz
Per interni dei veicoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Semplice utilizzo
- Tutte le protezioni necessarie sono fornite in una busta in polietilene protetti dalla polvere
- Un codice articolo per cinque applicazioni diverse, semplifica notevolmente la gestione a magazzino
- Adatto per gli interni della maggior parte di autovetture
- Aiuta i montatori a rispettare gli standard di qualità
Protezione per sedile
Spessore del film ottimale di 0,015 mm per un'elevata resistenza allo strappo ed elasticità
Tappetino per piedi a due funzioni
- La combinazione di carta assorbente e parte inferiore rivestita ne impedisce l'impregnamento
- Protezione da olio, sporco e acqua
Protezione per volante, leva del cambio e freno manuale
- Posizionamento particolarmente favorevole grazie alle fasce elastiche cucite
- Protegge i comandi dallo sporco
- Protezione per volanti con diametro di 350–400 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.