Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di punte a percussione Plus Quadro-L Vario
Kit di punte a percussione Plus Quadro-L Vario  - 1
Kit di punte a percussione Plus Quadro-L Vario  - 2
Kit di punte a percussione Plus Quadro-L Vario  - 3
Kit di punte a percussione Plus Quadro-L Vario  - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di punte a percussione Plus Quadro-L Vario

7 pezzi. La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato.

  • Velocità di foratura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Stabilità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Precisione (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Resistenza armatura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 7 PZ
  • Dispositivo di fissaggio utensile: SDS-plus
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
Cod. art. Velocità di foratura (sistema a punti) Stabilità foratura (sistema a punti) Precisione (sistema a punti) Resistenza armatura (sistema a punti) Numero UI
Prezzo/UI
0648050001
2 su 4 punti 4 su 4 punti 4 su 4 punti 4 su 4 punti
1 pz.
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
Compatibilità notevolmente migliorata con parti rinforzate


La geometria simmetrica dei taglienti 4 x 90° (fino a Ø 10 mm con testa in metallo duro integrale) impedisce alla punta di impigliarsi o di perdere la centratura a contatto con parti rinforzate.



Foratura notevolmente più rapida


La geometria della punta avanzata e i rialzi posti in modo asimmetrico sui taglienti assicurano una migliore trazione.



Proprietà di foratura perfette per l'intera durata di servizio


  • Geometria della testa adattata su misura al diametro della punta

  • elemento in carburo monoblocco — la superficie di attacco con il corpo in acciaio aumentata al massimo conferisce un'elevata stabilità.


Velocità di foratura e asportazione della polvere notevolmente migliorate e, al contempo, maggiore protezione contro la rottura


Elica a spirale Vario con dorso che si restringe sul davanti e si allarga sul retro, oltre ad avere un angolo più acuto sul lato spirale che assicura minore attrito, elevata stabilità e massima trasmissione dell'energia a impulsi.



Ottima guida nel foro


Punta con quattro taglienti e geometria a quattro spirali in modo da guidare perfettamente la punta nel foro.



Foratura precisa


La speciale punta autocentrante consente una foratura ad alta precisione.

Indicazione

I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale.