Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit attrezzi riparazione filetti danneggiati NES 123 7 pezzi
Per filetto maschio da 4-152 mm e 5/32-6 pollici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Facile da regolare per filettature di qualsiasi diametro e passo
- Nessuna ulteriore taratura richiesta
- Utilizzabile su filettature destrorse e sinistrorse
- Per filettature standard metriche e imperiali con semiangolo del filetto di 60°
Fornitura:
- 1 attrezzo per riparazione filetti esterni NES 1A 4–19 mm + 5/32–3/4"
- 1 attrezzo per riparazione filetti esterni NES 2 17–38 mm + 11/16–1 1/2"
- 1 attrezzo per riparazione filetti esterni NES 3 35–152 mm + 1 1/4–6"
- 3 lame di taglio di ricambio (coppia)
- 1 sbavatore manuale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.