Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set saldatura e graffatura a batteria
Set completo per riparazioni semplici di componenti in plastica e per lavori di saldatura generica su componenti elettrici ed elettronici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per riparazioni di rotture, incrinature o fori della plastica e interventi di saldatura in generale
Facile da maneggiare grazie alla batteria
Utilizzo versatile grazie al sistema modulare con diversi accessori
Accessori per varie applicazioni
- Saldatura di graffe
- Saldatura di strisce in plastica
- Fissaggio di nastri/reti di rinforzo
- Esecuzione di lavori di saldatura
- Per guaine termoretraibili
Contenuto:
- 1 saldatore per plastica a batteria con tappo di protezione
- 1 cavo di ricarica da USB a Micro USB (adattatore 230 V non incluso)
- 1 attacco per graffe
- 1 attacco per saldatura di strisce in plastica
- 1 attacco per saldatura di nastri/reti di rinforzo
- 1 attacco per saldatore
- 1 attacco per saldatore stretto
- 1 attacco per guaina termoretraibile
- 50 graffe a U 0,6 mm Art. 0480206030
- 50 graffe a U 0,8 mm Art. 0480206031
- 6 strisce di riparazione in PE 3,8 mm Art. 0480206035
- 6 strisce di riparazione in PP 5,2 mm Art. 0480206036
- 6 strisce di riparazione in PS 3,7 mm Art. 0480206037
- 6 strisce di riparazione in ABS 3,8 mm Art. 0480206038
- 6 strisce di riparazione in PP 3,75 mm Art. 0480206039
- 2 nastri di rinforzo 100×50 mm Art. 0480206045
Attenzione: Non sono consentite riparazioni ai componenti correlati alla sicurezza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.