Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set saldatura e graffatura a batteria
Set completo per riparazioni semplici di componenti in plastica e per lavori di saldatura generica su componenti elettrici ed elettronici.
- Capacità batteria: 2200 mAh
- Potenza nominale: 30 W
- Tensione nominale: 3.7 V
- Tensione di carica: 5 V
- Tempo di ricarica: 3.5 h
- Temperatura di esercizio: 480 °C
- Tempo di preriscaldamento: 10 s
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 17 PZ
- Lunghezza x larghezza x altezza: 275 x 170 x 50 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per riparazioni di rotture, incrinature o fori della plastica e interventi di saldatura in generale
Facile da maneggiare grazie alla batteria
Utilizzo versatile grazie al sistema modulare con diversi accessori
Accessori per varie applicazioni
- Saldatura di graffe
- Saldatura di strisce in plastica
- Fissaggio di nastri/reti di rinforzo
- Esecuzione di lavori di saldatura
- Per guaine termoretraibili
Contenuto:
- 1 saldatore per plastica a batteria con tappo di protezione
- 1 cavo di ricarica da USB a Micro USB (adattatore 230 V non incluso)
- 1 attacco per graffe
- 1 attacco per saldatura di strisce in plastica
- 1 attacco per saldatura di nastri/reti di rinforzo
- 1 attacco per saldatore
- 1 attacco per saldatore stretto
- 1 attacco per guaina termoretraibile
- 50 graffe a U 0,6 mm Art. 0480206030
- 50 graffe a U 0,8 mm Art. 0480206031
- 6 strisce di riparazione in PE 3,8 mm Art. 0480206035
- 6 strisce di riparazione in PP 5,2 mm Art. 0480206036
- 6 strisce di riparazione in PS 3,7 mm Art. 0480206037
- 6 strisce di riparazione in ABS 3,8 mm Art. 0480206038
- 6 strisce di riparazione in PP 3,75 mm Art. 0480206039
- 2 nastri di rinforzo 100×50 mm Art. 0480206045
Attenzione: Non sono consentite riparazioni ai componenti correlati alla sicurezza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.