Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set saldatura e graffatura a batteria
Set completo per riparazioni semplici di componenti in plastica e per lavori di saldatura generica su componenti elettrici ed elettronici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per riparazioni di rotture, incrinature o fori della plastica e saldatura in generale
A batteria, facile da maneggiare senza cavi
Utilizzo versatile grazie al sistema modulare con diversi attacchi
Attacchi per varie applicazioni
- Saldatura di graffe
- Saldatura di strisce in plastica
- Fissaggio di nastri/reti di rinforzo
- Esecuzione di lavori di saldatura
- Per guaine termoretraibili
Fornitura:
- 1 saldatore per plastica a batteria con tappo di protezione
- 1 cavo di ricarica da USB a Micro USB (adattatore 230 V non incluso)
- 1 attacco per graffe
- 1 attacco per saldatura di strisce in plastica
- 1 attacco per saldatura di nastri/reti di rinforzo
- 1 attacco per saldatore
- 1 attacco per saldatore stretto
- 1 attacco per guaina termoretraibile
- 50 graffe a U da 0,6 mm
- 50 graffe a U da 0,8 mm
- 6 strisce di riparazione in PE da 3,8 mm
- 6 strisce di riparazione in PP da 5,2 mm
- 6 strisce di riparazione in PS da 3,7 mm
- 6 strisce di riparazione in ABS da 3,8 mm
- 6 strisce di riparazione in PP da 3,75 mm
- 2 nastri di rinforzo da 100×50 mm
Attenzione: Non sono consentite riparazioni ai componenti correlati alla sicurezza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.