Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set saldatura e graffatura a batteria
Set saldatura e graffatura a batteria - 1
Set saldatura e graffatura a batteria - 2
Set saldatura e graffatura a batteria - 3
Set saldatura e graffatura a batteria - 4
Set saldatura e graffatura a batteria - 5
Set saldatura e graffatura a batteria - 6
Set saldatura e graffatura a batteria - 7
Set saldatura e graffatura a batteria - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set saldatura e graffatura a batteria

Set completo per riparazioni semplici di componenti in plastica e per lavori di saldatura generica su componenti elettrici ed elettronici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Per riparazioni di rotture, incrinature o fori della plastica e saldatura in generale



A batteria, facile da maneggiare senza cavi



Utilizzo versatile grazie al sistema modulare con diversi attacchi



Attacchi per varie applicazioni


  • Saldatura di graffe

  • Saldatura di strisce in plastica

  • Fissaggio di nastri/reti di rinforzo

  • Esecuzione di lavori di saldatura

  • Per guaine termoretraibili


Fornitura:


  • 1 saldatore per plastica a batteria con tappo di protezione

  • 1 cavo di ricarica da USB a Micro USB (adattatore 230 V non incluso)

  • 1 attacco per graffe

  • 1 attacco per saldatura di strisce in plastica

  • 1 attacco per saldatura di nastri/reti di rinforzo

  • 1 attacco per saldatore

  • 1 attacco per saldatore stretto

  • 1 attacco per guaina termoretraibile

  • 50 graffe a U da 0,6 mm

  • 50 graffe a U da 0,8 mm

  • 6 strisce di riparazione in PE da 3,8 mm

  • 6 strisce di riparazione in PP da 5,2 mm

  • 6 strisce di riparazione in PS da 3,7 mm

  • 6 strisce di riparazione in ABS da 3,8 mm

  • 6 strisce di riparazione in PP da 3,75 mm

  • 2 nastri di rinforzo da 100×50 mm
Indicazione

Attenzione: Non sono consentite riparazioni ai componenti correlati alla sicurezza.