Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set tassello per isolamenti SHARK® ISO Acciaio zincato
Per il fissaggio di tubi pluviali in materiali isolanti resistenti alla pressione e materiali isolanti ecologici in fibra di legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Set preassemblato con una vite di congiunzione in acciaio zincato M10x120 (il filetto metrico M10 ha una lunghezza di 50 mm)
- Idoneo per tutti i comuni materiali isolanti resistenti alla compressione
- Avvitamento perfetto senza preforo del materiale isolante
- Per strati di intonaco sottili < da 4 mm, non è necessaria alcuna preforatura
- Montaggio rapido ed economico senza la formazione di ponti termici
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento (PP di alta qualità)
- Per l'installazione si consiglia di utilizzare un avvitatore elettrico
- Fissaggio per "adattamento geometrico di forma"
- Intervallo di temperatura applicabile: Da -20°C a +100°C
- Applicazione in materiali isolanti resistenti alla compressione con o senza intonaco
- Il set in acciaio zincato SHARK® ISO non deve essere utilizzato all'aperto o in ambienti umidi











- Per il fissaggio delle grondaie (con collare) in combinazione alla vite di congiunzione preassemblata
- Prima dell'installazione, è necessario controllare le normative territoriali che regolano il fissaggio delle grondaie
- La regolazione della vite preassemblata non è garantita per determinati materiali isolanti, perché dipende dal grado di attrito che esercitano sul tassello. Si consiglia pertanto di non rimuovere la vite e di non eseguire regolazioni di profondità.
- Si sconsiglia di rimuovere la vite e di eseguire regolazioni di profondità.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.