Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello per isolamenti SHARK® ISO Acciaio inox A2, set
Per il fissaggio di pluviali su pannelli isolanti (es. cappotto termico)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Set preassemblato con una vite di congiunzione in acciaio inox A2 M10x120 (il filetto metrico M10 ha una lunghezza di 50 mm)
- Idoneo per tutti i comuni materiali isolanti resistenti alla compressione
- Avvitamento perfetto senza preforo del materiale isolante
- Per strati di intonaco sottili < da 4 mm, non è necessaria alcuna preforatura
- Montaggio rapido ed economico senza la formazione di ponti termici
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento (PP di alta qualità)
- Per l'installazione si consiglia di utilizzare un avvitatore elettrico
- Fissaggio per "adattamento geometrico di forma"
- Intervallo di temperatura applicabile: Da -20°C a +100°C
- Applicazione in materiali isolanti resistenti alla compressione con o senza intonaco
- Il set SHARK® ISO A2 in acciaio inox A2 può essere utilizzato all'aperto o in ambienti umidi.
- Per il fissaggio delle grondaie (con collare) in combinazione alla vite di congiunzione preassemblata
- Prima dell'installazione, è necessario controllare le normative territoriali che regolano il fissaggio delle grondaie
- La regolazione della vite preassemblata non è garantita per determinati materiali isolanti, perché dipende dal grado di attrito che esercitano sul tassello. Si consiglia pertanto di non rimuovere la vite e di non eseguire regolazioni di profondità.
- Si sconsiglia di rimuovere la vite e di eseguire regolazioni di profondità.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.