Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello per isolamenti SHARK® ISO Acciaio inox A2, set
Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acciaio inox A2, set - 5
Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acciaio inox A2, set - 1
Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acciaio inox A2, set - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello per isolamenti SHARK® ISO Acciaio inox A2, set

Per il fissaggio di pluviali su pannelli isolanti (es. cappotto termico)

  • Lunghezza tassello (l): 95 mm
  • Diametro foro su intonaco/lamiera per placcatura (d): 28 mm
  • In dotazione: PA6 cover rosette, PVC hose 12.0 x 65 mm, stud screw M10 x 120 mm A2
  • Materiale: PP GF - Polipropilene rinforzato con fibra di vetro
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016
  • Diametro filettatura vite (d thr): 10 mm
  • Materiale della vite: Acciaio inossidabile A2
  • Descrizione tipo: W-ID
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 4 PZ
  • Profondità di posa (h s): 95 mm
  • Resistenza temperatura min: -20 °C
  • Resistenza temperatura max: 100 °C
  • Diametro foro nominale (d 0) - condizione: Non preforare
  • Spessore componente minimo (d): 95 mm
  • Distanza bordo (a r): 150 mm
  • Profondità d'avvitamento max (d a): 70 mm
  • Resistenza contro: Invecchiamento, Putrefazione, Erosione a causa degli agenti atmosferici
  • Distanza interasse (a): 300 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO

Tassello per isolamenti SHARK® ISO

Set tassello per isolamenti SHARK<SUP>®</SUP> ISO Acciaio zincato

Set tassello per isolamenti SHARK® ISO Acciaio zincato

Tassello per isolamento W-ID SLIM

Tassello per isolamento W-ID SLIM

AMO<SUP>®</SUP>-Therm per montaggio distanziato

AMO®-Therm per montaggio distanziato

Tassello per materiali leggeri W-KL

Tassello per materiali leggeri W-KL

Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S

Tassello a vite per pannelli isolanti R-TFIX-8S

Sistema di fissaggio distanziato su cappotto termico THERMOISO PLUS

Sistema di fissaggio distanziato su cappotto termico THERMOISO PLUS

AMO<SUP>®</SUP>-light per montaggio distanziato

AMO®-light per montaggio distanziato

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa piana svasata in acciaio zincato

Plattorello per pannello isolante KC

Plattorello per pannello isolante KC

Tassello per pannelli isolanti  TFIX-8P

Tassello per pannelli isolanti TFIX-8P

Bordino per il fissaggio di tubi pluviali

Bordino per il fissaggio di tubi pluviali

Vite di congiunzione Acciaio inossidabile A2

Vite di congiunzione Acciaio inossidabile A2

AMO<SUP>®</SUP>-Therm per montaggio distanziato

AMO®-Therm per montaggio distanziato

Tassello per cartongesso W-GS tipo K con punta di centraggio rinforzata

Tassello per cartongesso W-GS tipo K con punta di centraggio rinforzata

Tassello per pannelli isolanti  KI-10

Tassello per pannelli isolanti KI-10

Distanziale per isolamenti

Distanziale per isolamenti

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Utensile di posa SHARK ISO 50 e W-KL

Utensile di posa SHARK ISO 50 e W-KL

Tassello per pannelli isolati R-TFIX-8M

Tassello per pannelli isolati R-TFIX-8M

Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4

Tassello ad alte prestazioni con vite a testa svasata W-HAZ-SK/A4

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Tassello per cartongesso W-GS Tipo ZD in zinco pressofuso

Vite per materiale isolante W-IS

Vite per materiale isolante W-IS

Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato

Boccola a stella Amo®-Max per montaggio distanziato

Tassello per pannelli isolanti TFIX-8M

Tassello per pannelli isolanti TFIX-8M

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Utensile di posa  R-TFIX-TOOL

Utensile di posa R-TFIX-TOOL

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK Pro

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica, 8,0 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 30

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica, 8,0 mm, acciaio zincato, passivato bianco, attacco RW 30

Vite per truciolari e laminati NEWCUT

Vite per truciolari e laminati NEWCUT

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Tassello in nylon con bordino W-MR

Tassello in nylon con bordino W-MR

Tassello ad ancora W-KDW con boccola di centraggio

Tassello ad ancora W-KDW con boccola di centraggio

Ancora a farfalla con vite t.g.s.

Ancora a farfalla con vite t.g.s.

ASSY<SUP>®</SUP> D<br/>Vite per tassello testa piana svasata

ASSY® D
Vite per tassello testa piana svasata

ASSY<SUP>®</SUP> D<br/>Vite per tassello testa cilindrica bombata, senza punta autoforante

ASSY® D
Vite per tassello testa cilindrica bombata, senza punta autoforante

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4

Tassello in plastica per serramenti SHARK UR con vite a testa cilindrica bombata in acciaio inox A4

Tassello fonoassorbente W-SSD, tipo MB per elementi di fissaggio con requisiti di protezione acustica, con bordino

Tassello fonoassorbente W-SSD, tipo MB per elementi di fissaggio con requisiti di protezione acustica, con bordino

Raccordo per profilo di base Alluminio

Raccordo per profilo di base Alluminio

Tassello in acciaio con pitoneria con doppio tassello

Tassello in acciaio con pitoneria con doppio tassello

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Adattatore d'iniezione WIT-VS per evitare l'inclusione di bolle d'aria nella resina

Adattatore d'iniezione WIT-VS per evitare l'inclusione di bolle d'aria nella resina

Punto di ancoraggio di estremità con golfare WCxxBL

Punto di ancoraggio di estremità con golfare WCxxBL

Utensile a percussione

Utensile a percussione

AMO<SUP>®</SUP>-Therm per montaggio distanziato

AMO®-Therm per montaggio distanziato

Collare Sprinkler Tipp<SUP>®</SUP> VDS

Collare Sprinkler Tipp® VDS

Spesso acquistato insieme a
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Ancorante W- FAZ/A4

Ancorante W- FAZ/A4

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Detergente per freni

Detergente per freni

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY®plus 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato temprato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY®plus VG 4 CH Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite ASSY®plus VG 4 CSMP Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Vite a testa esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10.9, zincato a caldo (TZN), per fissaggi strutturali ad alta resistenza

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite e testa esagonale con filetto intero con dado, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A4-70, con dado ISO 4032

Vite e testa esagonale con filetto intero con dado, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A4-70, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 Acciaio 8.8U, zincato a caldo

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 Acciaio 8.8U, zincato a caldo

Disco da taglio Speed per acciaio

Disco da taglio Speed per acciaio

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Perni di giunzione

Perni di giunzione

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

ASSY®plus 4 A2 CSMR Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa autosvasante

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina a norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale, filetto intero, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Chiave a bussola da 1/4" misure metriche, esecuzione lunga

Chiave a bussola da 1/4" misure metriche, esecuzione lunga

ASSY<SUP>®</SUP> 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

ASSY® 4 COMBI Vite per legno Acciaio zincato, filetto parziale, testa esagonale

KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A2-70, con dado ISO 4032

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

Guanto di protezione COMFORT ECOLINE

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP ZiNi Vite per legno Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY® 4 PH Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A4-70, con dado ISO 4032

Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A4-70, con dado ISO 4032

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Vite ASSY®plus VG 4 CS Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido

Sbloccante universale

Sbloccante universale