Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit utensili per cuscinetti ruota XXL Per autovetture grandi e furgoni. 24 pezzi
Per la rimozione e l'installazione di cuscinetti ruota grandi con diametro a partire da 85 mm, nonché per l'installazione del mozzo ruota direttamente sul veicolo o utilizzando una pressa da officina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ideale come aggiunta per kit di utensili per cuscinetti ruota disponibili in commercio progettati fino a un diametro di circa 85 mm
- Ampia copertura di mercato e tipologie grazie all'alto numero di pezzi di pressione e manicotti
- Installazione senza danni grazie al design dei componenti dell'utensile speciale
- Può essere utilizzato con perno filettato M20 o, in opzione, con cilindro a pistone cavo Würth 17 t (è richiesta un'asta di trazione lunga)
Contenuto:
- 1 boccola a pressione con finestrella di lettura cadauno con diametri interni di 95 e 100 mm
- 1 piastra a gradini per boccola a pressione diametro 95 e 100 mm
- 1 boccola di centraggio cadauno con diametri 44,5; 48,5; 49,5; 50,5; 53,5; 54,5; 57,5 mm
- 1 pressore per boccola di centraggio per presse da officina, diametro 43 mm
- 1 piastra di pressione cadauno con diametri 85,5; 87,5; 89,5; 91,5; 95,5; 97,5; 99 mm
- 1 pressore per piastra di pressione per presse da officina, diametro 50 mm
- 1 perno filettato M20, lunghezza 300 mm
- 1 dado a vite M20 con cuscinetto, misura attacco 30
- 1 dado a vite M20 lungo senza cuscinetto, misura attacco 30
- 1 inseritore con supporto boccola di centraggio
- 1 grasso per perno filettato
- Installazione del cuscinetto = pressione sull'anello esterno del cuscinetto
- Installazione del mozzo = pressione sull'anello interno del cuscinetto
Ideale per cuscinetti ruota e mozzi, nonché universalmente con pressa da officina per cuscinetti silenziosi, boccole, manicotti, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.