Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Set utensili da ispezione
Set utensili da ispezione - 1
Set utensili da ispezione - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Set utensili da ispezione

6 pezzi in astuccio ripiegabile

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 6 PZ
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Numero UI
Prezzo/UI
071535 900
6 PZ
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
Specchio telescopico


  • Asta telescopica estensibile

  • Asta telescopica con molla a doppio giunto (anti-torsione)

  • Specchi sostituibili tramite filettatura maschio M3


Prendiviti a 3 griffe


  • Anche per la presa di parti non magnetiche o, per esempio, componenti elettronici in punti difficili da raggiungere

Prendiviti a 3 griffe con impugnatura in plastica e asta flessibile che mantiene la forma data



Prendiviti magnetico


Per estrarre viti, dadi, anelli e bulloni da punti più difficili da raggiungere



Contenuto:


  • <> 30 mm, art. n. 071535 70

  • <> 43 x 65 mm, art. n. 071535 765

  • 1 x prendiviti a 3 griffe, art. 071535 80

  • 1 x prendiviti magnetico, art. 071535 35

  • 1 x magnete telescopico con spillo di regolazione nebulizzatore e clip da tasca, art. n. 071534 96

  • 1 x luce LED T1 tascabile, ultra-compatta, (batterie non incluse), art. n. 0827805500

  • Fornito in una borsa attrezzi