Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cassettiera portautensili su ruote con sedile
Per trasportare comodamente utensili e semplificare il lavoro.
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
- Ampia capacità di stoccaggio per utensili, macchine o minuteria grazie a due cassetti. (Altezza cassetto: 59,5 mm e 130,5 mm)
- Supporto portautensili sul retro della cassettiera per avere gli attrezzi necessari sempre a portata di mano.
- Due piani laterali magnetici per non perdere utensili, elementi di fissaggio o componenti durante il lavoro.
- Comodo piano superiore in materiale espanso dello spessore di 55 mm per riposare o sedersi durante il lavoro.
- Cinghia di trasporto per uno spostamento facile dello sgabello senza doverlo sollevare, evitando lesioni alla schiena.
- Capacità di carico massima: 150 kg
- Quattro ruote orientabili con diametro 75,5 mm, di cui una dotata di freno per stabilizzare lo sgabello.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.