Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cassettiera portautensili su ruote con sedile
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 1
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 2
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 3
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 4
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 5
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 6
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 7
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 8
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 9
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 10
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 11
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 12
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 13
Cassettiera portautensili su ruote con sedile - 14

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cassettiera portautensili su ruote con sedile

Per trasportare comodamente utensili e semplificare il lavoro.

  • Colore della sede: Nero
  • Materiale sede: Plastica
  • Larghezza sedile: 425 mm
  • Profondità sedile: 265 mm
  • Altezza schienale: 55 mm
  • Numero ruote: 4 PZ
  • Materiale della montatura: Acciaio
  • Colore telaio: Nero
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
Cod. art. Colore della sede Materiale sede Larghezza sedile Profondità sedile Numero UI
Prezzo/UI
071593 993
Nero Plastica 425 mm 265 mm
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
  • Ampia capacità di stoccaggio per utensili, macchine o minuteria grazie a due cassetti. (Altezza cassetto: 59,5 mm e 130,5 mm)

  • Supporto portautensili sul retro della cassettiera per avere gli attrezzi necessari sempre a portata di mano.

  • Due piani laterali magnetici per non perdere utensili, elementi di fissaggio o componenti durante il lavoro.

  • Comodo piano superiore in materiale espanso dello spessore di 55 mm per sedersi o riposare durante il lavoro.

  • Cinghia di trasporto per uno spostamento facile dello sgabello senza doverlo sollevare, evitando lesioni alla schiena.

  • Capacità di carico massima: 150 kg

  • Quattro ruote orientabili con diametro 75,5 mm, di cui una dotata di freno per stabilizzare lo sgabello.