Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sgabello da officina
Facilita l'esecuzione di lavori prolungati in basso (ad esempio quando si opera su freni o sospensioni).
- Altezza min/max: 37-50 cm
- Numero ruote: 5 PZ
- Diametro sedile: 34 cm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolazione in altezza continua, portata massima 100 kg
- Funzionamento con l'ausilio della pressione a gas
- 5 ruote piroettanti (di cui 2 con freno)
- con vaschette portaoggetti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.