Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
SGABELLO CON VANO PORTAUTENSILI
Sgabello con vano portautensili, antiscivolo, per ufficio, cucina, casa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Multifunzione
- Gli scomparti interni di diverse dimensioni sono ideali per riporre gli utensili.
- Sono presenti due fermi per evitare che la cassetta portautensili venga aperta per errore.
Elevata capacità portante
In acciaio e materiale plastico resistenti per una portata massima di 150 kg, prodotto ideale per molte applicazioni.
Prodotto ideale per molte applicazioni
- Il design 2 in 1 rende questo sgabello funzionale e comodo per l'uso a casa, in ufficio, in cucina, in officina, ecc. come sgabello, cassetta portautensili e piccola piattaforma con gradino.
- I blocchi fissano la scala nelle posizioni di utilizzo e di chiusura, la superficie superiore è antiscivolo come i piedini in gomma, che si adattano a vari tipi di terreno.
- Peso ridotto, con una pratica maniglia per un facile trasporto. Ingombro ridotto e facilità di stoccaggio anche in spazi ristretti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.