Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sgabello in alluminio
Sgabello in alluminio - 1
Sgabello in alluminio - 2
Sgabello in alluminio - 3
Sgabello in alluminio - 4
Sgabello in alluminio - 5
Sgabello in alluminio - 6
Sgabello in alluminio - 7
Sgabello in alluminio - 8
Sgabello in alluminio - 9
Sgabello in alluminio - 10

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sgabello in alluminio

Gradini con resistenza testata allo scivolamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • La piattaforma extra-large scanalata garantisce lavori comodi e sicuri

  • Accesso da entrambi i lati e ripiegabile

  • Può essere ampliato con un altro gradino della scala e fino a due piattaforme telescopiche Würth, l'una accanto all'altra, per formare una grande piattaforma da lavoro

  • Il piccolo spazio nella piattaforma funge da "maniglia" per il trasporto, per garantire che le dita non vengano schiacciate, o anche come punto di aggancio per la piattaforma telescopica Würth

  • Gradini profondi 85 mm con superficie scanalata e classe di resistenza allo scivolamento R12 a norma DIN 51130 per garantire la sicurezza di appoggio

  • Il collegamento gradino/montante con rivetti speciali e montanti di rinforzo aggiuntivi garantisce un elevato livello di robustezza e una buona rigidità torsionale

  • Ottima stabilità alla deflessione, poiché gradini e montanti sono realizzati in alluminio estruso