Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sgrassante per pelle
Rimuove le macchie di grasso su superfici in pelle e tessuto. Per il sistema di riparazione Replast® Interior, art. n 0964990905.
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
Rimozione delle macchie semplice ed efficace
- Rimozione sicura di macchie di olio e grasso
- Rimuove anche lo sporco più radicato
- La polvere prodotta dall’operazione può essere rimossa semplicemente con un aspirapolvere
Verificare sempre la solidità del colore prima dell'uso:
Applicare il prodotto su un’area riservata o nascosta per verificare se la pelle perde colore. Se il prodotto causa uno schiarimento del colore, non utilizzarlo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per la rimozione di grasso su pelle, ruote orientabili, maniglie per porte e braccioli.
- Agitare prima dell'uso
- Coprire precedentemente le aree che non sono da trattare.
- Pulire l’area da trattare con il detergente preliminare senza solventi, art. n. 0893990001. Quindi applicare liberamente lo sgrassante, assicurandosi che l'intera macchia e un'ampia area circostante siano coperti.
- Per pulire gli ugelli, tenere la bomboletta capovolta e spruzzare nuovamente i residui del prodotto.
- Lasciare asciugare il prodotto all'aria per almeno 4 ore, preferibilmente per tutta la notte (non utilizzare asciugacapelli!). Il residuo di polvere può essere aspirato con l'utilizzo di una spazzola per aspirapolvere e rimosso utilizzando una spugna asciutta.
- Per macchie radicate e persistenti, potrebbe essere necessario ripetere l'operazione più volte.
- Pulire la pelle con un panno morbido imbevuto di detergente preliminare senza solventi e lasciare asciugare. Trattare successivamente con protezione per pelle (art. n. 0893990002) e lasciare asciugare correttamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.