Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sgrassatore

Sgrassatore per uso professionale

Lo sgrassatore professionale è un pulitore estremamente efficace per la completa eliminazione del grasso e della sporcizia. I prodotti chimici tecnici acquistabili sullo store online di Würth, dall’elevato potere pulente, sono formulati appositamente per rimuovere ogni tipo di residuo, soprattutto quelli più ostinati in pochissimi secondi. Sono indicati in tutti i luoghi che richiedono una pulizia profonda (mense, aziende alimentari, ristoranti, ecc), garantendo sempre qualità ed efficacia per qualsiasi tipo di superficie. Le referenze assicurano una pulizia e una sanificazione di alto livello di tutti gli ambienti e i luoghi di lavoro, in particolare di quelli alimentari che richiedono la massima igiene. Se vuoi acquistare uno sgrassatore potente industriale, ti consigliamo quello specifico per cappe e filtri, che è sicuro su tutte le superfici verniciate ed è anche estremamente efficace per la rimozione di film oleosi, grasso, leggeri depositi carboniosi. Trova campo applicativo anche per sgrassare le piastrelle di pavimenti e rivestimenti. Il punto di forza di questo prodotto è che non intacca i plexiglass, rivelandosi quindi particolarmente sicuro su tutti i metalli, acciaio e alluminio compresi. Un prodotto energico e concentrato che non può mancare nel kit dedicato alla pulizia nei luoghi dove sono richiesti degli elevati standard di igiene. La concentrazione di utilizzo dipenderà dalle reali condizioni di sporco da asportare, ma lavora efficacemente già alla concentrazione (20 ml in 1 l d’acqua). Il catalogo online include anche uno sgrassatore professionale per forni e cucine: si tratta di un prodotto liquido realizzato per la rimozione manuale di residui di cottura di sughi, salse, grassi, ecc. da forni o piastre di cottura, con una energica azione pulente e disincrostante. Lo sporco, accumulandosi, può compromettere il normale funzionamento degli elettrodomestici per la cottura. Il prodotto è particolarmente indicato su tutte le tipologie di sporco ostinato, assicurando sempre un’azione pulente efficace e molto veloce. Ti basterà utilizzare una piccola quantità di prodotto per eliminare ogni traccia di sporco come olio o grasso. Ogni sgrassatore professionale per pavimentiindustriali della gamma Würth presenta un’ottima compatibilità del prodotto con le diverse superfici, rendendolo quindi perfetto per diverse applicazioni. Le referenze garantiscono una pulizia e una sanificazione di alto livello di tutti gli ambienti e i luoghi di lavoro, in particolare di quelli alimentari che richiedono la massima igiene. I prodotti della gamma, dalle profumazioni gradevoli, sono inoltre formulati per arginare gli sprechi: basta infatti utilizzare una piccola quantità di sgrassatore per ottenere un risultato di altissimo livello.