Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sgrassatore
Potente sgrassatore per tutte le applicazioni riguardanti le parti meccaniche.
- Contenuto: 500 ml
- Colore: Incolore
- Base chimica: Nafta
- Condizioni per densità: 0,715 g/ml / a 20°C
- Senza acetone: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per rimuovere sporcizia,
- residui di grasso, lubrificante o carburante da tutte le parti meccaniche, quali catene, frizioni, freni a disco, alberi cardanici e ricambi prima del montaggio
Adatto alla pulizia di metallo, vetro e ceramica prima dell'incollaggio o della compressione.
Spruzzare sulla superficie da pulire e asciugare con un panno pulito.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.