Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sguainacavi spelafili

Spelacavi manuale per professionisti

Per l’elettricista è necessario avere sempre a disposizione un attrezzo spelacavi manuale. A tale scopo si possono utilizzare vari utensili, dalle classiche pinze spelafili regolabili o universali, per arrivare fino a modelli di sguaina cavi elettrici manuale.
Proponiamo a questa pagina una spelafili manuale adatta a rimuovere tutti gli strati di materiale isolante da cavi con diametro esterno superiore o uguale a 25 mm. L’attrezzo offre una profondità di taglio regolabile da 0 a 5 mm, ha una lama sostituibile, utilizzabile su entrambe i lati ed è fornita in una solida valigetta in plastica. Questo modello di sguainacavi professionale è adatta a praticare tagli longitudinali e circolari; non è un utensile utilizzabile su parti sotto tensione o in prossimità ad esse. Ricordiamo che una sguaina cavo elettrico viene utilizzata regolarmente nella classica giornata di un elettricista, sia nel posizionamento di nuovi impianti elettrici, sia in fase di riparazione o di manutenzione periodica.
Per questo motivo è essenziale avere sempre a disposizione una sguaina cavi elettrici precisa, pratica da utilizzare e robusta. La possibilità di sostituire la lama offerta dalla nostra sguainacavo consente di utilizzare l’utensile per lungo tempo, senza doverlo sostituire.
Sul nostro store è possibile trovare anche altre tipologie di utensili sguainacavo, in modo che il professionista possa reperire ciò che sta cercando o l’accessorio adatto allo specifico compito che si trova a svolgere. Alla pagina dedicata allo spelatore isolamento sono disponibili utensili per spelature, senza regolazione della profondità di taglio, per cavi con un diametro compreso tra i 4,8 e i 7,5 mm.
Gli sguaina cavo elettrico disponibili sul nostro sito consentono di svolgere un lavoro preciso e pulito, senza intaccare la schermatura interna o gli elementi del cavo. È chiaro che per ottenere questo risultato è importante che l’operatore utilizzi la spelacavi manuale in modo corretto e scegliendo l’accessorio più adatto a seconda del tipo di cavo e del suo diametro. In caso contrario può capitare di incidere anche parti del cavo che andrebbero lasciate intatte. Si consiglia di testare ogni nuovo accessorio prima dell’utilizzo su un impianto, per evitare errori grossolani. Soprattutto nell’installazione e nella riparazione di impianti elettrici e di sistemi sotto tensione è necessario scegliere l’utensile più adatto in ogni singola situazione. Sta al professionista questo compito, che si svolge prima di tutto verificando la descrizione di ogni singolo utensile a mano disponibile sul nostro store, secondariamente verificandone il corretto modo d’uso.