Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sguainacavi spelafili
Per rimuovere tutti gli strati di materiale isolante da cavi con diametro esterno ∅ ≥25 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Profondità di taglio regolabile da 0-5 mm
- Lama sostituibile (utilizzabile su entrambi i lati)
- Per tagli longitudinali e circolari
- Fornita in una solida valigetta in plastica
Non adatto per lavorare su parti sotto tensione o in prossimità di esse.
La profondità taglio può essere regolata (da 0 a 5 mm) per adattarsi alla rispettiva guaina esterna mediante la vite di regolazione. All'inizio di ogni taglio longitudinale o circolare, la lama viene guidata premendo leggermente con il dito. Il materiale isolante esterno viene tagliato con un leggero movimento di leveraggio e allo stesso tempo, premendo i denti sul materiale. La lama può essere ruotata fra taglio longitudinale e circolare in qualsiasi momento. La punta della lama deve essere leggermente premuta nell'isolamento quando si spellano le sezioni centrali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.