Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Shampoo per auto 3 in 1
Detergente per veicoli con triplo effetto: pulizia, aumento della brillantezza cura in un solo passaggio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lo shampoo per auto combina tre proprietà in un'unica formula e garantisce che lo sporco stradale venga sollevato e rimosso delicatamente.
- La schiuma compatta e densa con un aroma fresco e gradevole rimuove senza sforzo lo sporco resistente da vernice, cromature, vetro, materiale plastico, pneumatici, cerchioni e tettucci apribili
- Durante la pulizia, su tutte le superfici trattate viene applicato uno strato di polimero protettivo, che protegge il veicolo e consente anche la rimozione automatica del velo d'acqua dopo il risciacquo con acqua pulita
- Ricopre la vernice con una pellicola protettiva permanente e non lascia aloni o macchie d'acqua, riducendo notevolmente il tempo necessario per asciugare il veicolo con un panno scamosciato
Non utilizzare su superfici calde esposte alla luce diretta del sole. Proteggere dal gelo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o lo stoccaggio dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per tutte le superfici lavabili e lisce, quali vernice per auto, cromature, gomma, vinile, materiale plastico, ecc.
Risciacquare lo sporco grossolano con acqua pulita. Mescolare da 50 a 100 ml (da 3 a 4 misurini) con 10 litri di acqua calda e lavare il veicolo come di consueto con una spugna o un guanto per lavaggio. Infine, risciacquare il veicolo con acqua pulita. Rimuovere l'acqua residua utilizzando un panno morbido in microfibra o scamosciato.
Lo shampoo per auto 3-in-1 può essere utilizzato anche con la pistola per schiuma con diluizione di 1:5 e 1:10. Il prodotto può essere applicato anche utilizzando la pompa a pressione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.