Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sifone universale per lavelli Polipropilene bianco
Sifone universale per lavelli Polipropilene bianco - 1
Sifone universale per lavelli Polipropilene bianco - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sifone universale per lavelli Polipropilene bianco

Con scarico rigido (0-90°) e adattatore tubo flessibile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Raccordo di scarico di alta qualità per installazioni standard con uscita orizzontale o verticale


  • La soluzione completa, preassemblata, con adattatori dritti e ad angolo per lavastoviglie

  • L'uscita può essere regolata in verticale (0°) o in orizzontale (90°) con una semplice rotazione

  • Adatto per collegamento standard da 1 1/2 poll. e uscita DN 40 o 50

  • La gamma di regolazione da 180 a 320 mm permette un'installazione verticale facile e precisa

  • La sezione a gomito può essere rimossa e rimontata con facilità per la pulizia

  • Serraggio sicuro a mano grazie ai dadi robusti e facili da usare

  • La plastica di alta qualità è infrangibile, resistente ai detergenti per la casa e caratterizzata da superfici lisce e non porose