Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante Seal Flex
Sigillante per zone del tetto inclinate e piane
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima adesione alle membrane bituminose
- Utilizzabile anche su materiali di base umidi: le condizioni atmosferiche hanno un effetto minimo sull'applicazione
- Versatile: per riparazioni di emergenza e quasi tutti i giunti nell'area del tetto
- Idoneità testata per vetro in policarbonato e resistenza ai raggi UV confermata dall'Istituto Fraunhofer di Brema, Germania
- Rivestibile
- Privo di silicone
- Elevato livello di resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- L'adesione può essere ridotta quando il prodotto viene utilizzato in acqua stagnante.
- Non adatto per sigillare il vetro
- Evitare l'uso in applicazioni che prevedono il contatto con nastri sigillanti precompressi.
- Il sigillante Seal Flex non è adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità.
- A causa del gran numero di formulazioni di vernici e vetrature disponibili, effettuare sempre prima dei test sulla zona, specialmente con vernici in resina d'iniezione alchidica e su alluminio verniciato a polvere.
- La variante di colore trasparente è leggermente lattiginosa. Se esposto a umidità, il colore può diventare biancastro. Il colore diventa nuovamente trasparente dopo l'asciugatura.
- Inodore una volta completamente asciutto
- Il tempo di indurimento del solvente può essere maggiore su giunti incollati più grandi e a basse temperature.
- Durante la fase di indurimento, è necessario garantire un ricambio d'aria sufficiente
- Il tempo d'indurimento aumenta con l'aumentare dello spessore dello strato applicato
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per sigillature di zone del tetto inclinate e piane. Seal Flex è adatto per giunti di espansione e di collegamento. Non è richiesto alcun primer per l'adesione su materiali quali legno, calcestruzzo, metallo, vetro e molte materie plastiche.
- Il materiale di base deve avere una buona capacità portante e deve essere pulito, asciutto e privo di grasso, ruggine e acqua
- I punti di contatto devono essere puliti e stabili prima dell'uso
- Conservare la cartuccia a temperatura ambiente prima della lavorazione
- Il materiale perde il 25% del volume durante l'indurimento. Pertanto, osservare un valore di aria minimo della giunzione di 10 mm e lasciare materiale sufficiente per evitare cavità o lacerazione del materiale durante la levigatura.
- In conformità alla norma DIN 18540, i giunti devono essere riempiti con cordoni in polietilene.
- Le superfici porose devono essere asciutte; le superfici lisce possono essere bagnate
- Quando i giunti sono esposti all'acqua per periodi di tempo più lunghi, potrebbero ingiallirsi. Tuttavia, la qualità del materiale non è influenzata.
- I bordi del giunto possono essere mascherati, ma il nastro adesivo deve essere rimosso immediatamente dopo la stuccatura o la levigatura.
- Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.