Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante a umido PERFECT
Dona alla vernice una splendida lucentezza, una superficie liscia e una protezione idrorepellente di lunga durata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sigillante potente per una protezione duratura
- L'applicazione estremamente semplice e rapida garantisce risultati ottimali di lucentezza e forti proprietà idrorepellenti.
- Si lega direttamente alle molecole di vernice, migliora le proprietà di repellenza allo sporco della superficie e forma uno strato protettivo estremamente sottile piacevolmente liscio.
- Adatto anche a vernici opache
Non applicare su superfici calde e non lasciare asciugare. Proteggere dal gelo e non conservare a temperature superiori a 40 °C.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Verniciatura di superfici, finestre, parti in materiale plastico, cerchioni, cromature, fari ecc.
Dopo aver lavato il veicolo, passare uniformemente il prodotto sulla superficie bagnata. Quindi risciacquare immediatamente tutti i residui con un forte getto d'acqua. Asciugare il veicolo con un panno morbido e asciutto. Il prodotto può essere utilizzato direttamente durante il lavaggio del veicolo. I sigillanti già presenti non vengono danneggiati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.