Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Acrilico antifuoco ACR 240
Sigillante acrilico antifuoco intumescente ad alte prestazioni per la sigillatura antifuoco di giunti lineari e di attraversamenti di impianti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240
- Installazione rapida, principalmente su un lato
- Eccellente insonorizzazione in giunti di appena 12 mm di profondità
- Livelli minimi di sostanze pericolose rilasciate
- Senza alogeni e silicone, verniciabile
- Buona adesione a numerose superfici
- Resistente all'umidità e agli spruzzi d'acqua
- Inodore e resistente ai raggi UV
- Ampiamente testato in applicazioni antincendio
L'uso per le partizioni o le guarnizioni dei giunti classificate antincendio deve essere conforme a ETA-21/0084, ETA-21/0085 e alle istruzioni di montaggio.
Sigillatura di giunti lineari ETA 21/0084
Partizioni ETA-21/0085
- Per la sigillatura antifuoco di giunti orizzontali e verticali con movimento minimo in pareti rigide, pareti flessibili e solai rigidi.
- Per la sigillatura antifuoco di tubi in metallo, tubi in plastica e cavi elettrici in pareti rigide, pareti flessibili e solai rigidi.
La superficie di applicazione deve essere asciutta e priva di polvere e grasso. Collegare la pistola di estrusione. Per lavori di precisione, utilizzare una spatola o un coltello. Se è necessario un materiale di riempimento, fissarlo saldamente alla profondità specificata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.