Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sigillante acrilico per pittori
Sigillante acrilico per pittori - 1
Sigillante acrilico per pittori - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico di alta qualità per la sigillatura di cristalli all'interno e altri giunti di espansione interni ed esterni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il sigillante può essere rivestito/intonacato, ottima adesione alle vernici e ai pennelli più comuni


Data la grande varietà di vernici e pitture disponibili in commercio, si consiglia di effettuare sempre delle esaurienti prove preliminari per rilevare eventuali interazioni. Avvertenza: I giunti completamente riverniciati soggetti a forti movimenti tendono a fessurarsi dato che la vernice applicata sopra il giunto in genere è meno elastica del sigillante.



  • Elevata elasticità

  • Buona aderenza a una vasta gamma di superfici edili standard

  • Classe dei prodotti per l'edilizia B2 a norma DIN 4102

  • Privo di silicone

  • Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV

  • Inodore


I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Indicazione
  • Non adatto per le applicazioni sui giunti edilizi conformi alla norma DIN 18540.

  • A causa dell'elevato numero di formulazioni di vernici e smalti, eseguire test preliminari per escludere qualsiasi interazione.

  • Prestare attenzione ai giunti di sigillante completamente verniciati, poiché tendono a sviluppare crepe quando si verifica un movimento nel giunto. La vernice applicata è infatti generalmente meno elastica del sigillante e ciò può causare la formazione di crepe nella vernice.

  • La velocità di indurimento dipende dalla temperatura di applicazione, dalle condizioni atmosferiche e dall'umidità del supporto. La velocità di indurimento viene notevolmente ritardata in presenza di condizioni fredde e umide.

  • Il legno contenente acido tannico potrebbe scolorirsi.

  • Per i giunti verticali, prestare attenzione alla colatura del sigillante.

  • Può causare corrosione su metalli quali acciaio, rame e superfici zincate

  • Evitare la formazione di acqua stagnante nel giunto in materiale acrilico che potrebbe causare erosione.

  • L'acrilico è molto instabile in termini di assorbimento e rilascio di acqua. Poiché anche il comportamento di diffusione varia a causa delle differenze nell'assorbimento di acqua nel materiale, non è possibile misurare su questo materiale né la resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) né lo spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione (SD) in conformità alla norma DIN EN 12572. Il valore di 5000 è il valore medio ottenuto tramite test.

  • Non usare in congiunzione con nastri sigillanti precompressi.

  • Non adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità

  • A causa del gran numero di formulazioni di vernici e smalti, soprattutto per le vernici a base di resine alchidiche e per l'alluminio verniciato a polvere, è necessario eseguire delle prove in autonomia

Testato secondo la normativa EN 15651 Parte 1


  • Comportamento al fuoco: Classe E

  • Stabilità sotto carico: ≤ 3 mm

  • Perdita di volume: ≤ 25%

  • Comportamento alla trazione dopo l'immersione in acqua (a 23 °C), duttile: ≥ 100%

  • Durata: Test superato


EMICODE EC1plus: Bassissime emissioni: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.