Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante acrilico
Per sigillare i giunti in ambienti interni a bassa sollecitazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Può essere verniciato/intonacato
Ottima compatibilità con la maggior parte di pitture/vernici
Senza ftalati, senza alchilfenoli etossilati (APEO)
Vaste possibilità di utilizzo
Adatto per giunti in ambienti interni soggetti a una bassa espansione.
Senza silicone
Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Data la grande varietà di vernici e pitture disponibili in commercio, si consiglia di effettuare sempre delle esaurienti prove preliminari. Attenzione: I giunti completamente riverniciati soggetti a forti movimenti tendono a fessurarsi dato che la vernice applicata sopra il giunto in genere è meno elastica del sigillante.
Le confezioni da 600ml sono fornite con 6 beccucci per sacchetti, art. n. 0891601001.
Testato secondo la normativa EN 15651 Parte 1 F-INT
- Comportamento alla fiamma: Classe E
- Stabilità sotto carico: 1 mm
- Perdita di volume: ≤ 14%
- EC1 Plus
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Per la sigillatura in ambienti interni e giunti di raccordo a bassa sollecitazione e sollecitazioni di dilatazione, per es. per sigillare le crepe nella muratura, nel gesso e nel calcestruzzo.
Substrati tipici con primer: Clinker, mattoni, legno, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, gesso, cartongesso, intonaco, pietra arenaria calcarea.
Fare riferimento alle schede riassuntive "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti" e "Compatibilità dei materiali edili con i sigillanti Würth".
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.