Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sigillante acrilico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante acrilico

Per sigillare i giunti in ambienti interni a bassa sollecitazione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Può essere verniciato/intonacato


Ottima compatibilità con la maggior parte di pitture/vernici



Senza ftalati, senza alchilfenoli etossilati (APEO)



Vaste possibilità di utilizzo


Adatto per giunti in ambienti interni soggetti a una bassa espansione.



Senza silicone



Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Indicazione

Data la grande varietà di vernici e pitture disponibili in commercio, si consiglia di effettuare sempre delle esaurienti prove preliminari. Attenzione: I giunti completamente riverniciati soggetti a forti movimenti tendono a fessurarsi dato che la vernice applicata sopra il giunto in genere è meno elastica del sigillante.


Le confezioni da 600ml sono fornite con 6 beccucci per sacchetti, art. n. 0891601001.

Testato secondo la normativa EN 15651 Parte 1 F-INT


  • Comportamento alla fiamma: Classe E

  • Stabilità sotto carico: 1 mm

  • Perdita di volume: ≤ 14%

  • EC1 Plus

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.