Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante acrilico
Sigillante elastoplastico pronto all’uso estremamente poroso per prodotti per l'edilizia.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ideale per prodotti per l'edilizia porosi, quali cemento, gesso, fibrocemento, muratura, cemento tradizionale e legno
- Buona aderenza anche alle superfici umide
- Verniciabile con la maggior parte delle vernici
- Formazione della pellicola dopo 5-10 minuti
- Per giunti compresi tra 6 x 6 mm e 25 x 20 mm
Per sigillare i giunti e le crepe sull'intonaco strutturato o testurizzato in ambienti interni ed esterni. Substrati tipici: Intonaco, calcestruzzo, muratura, pietra artificiale, polistirene ecc.
I bordi dei giunti devono essere puliti e privi di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. In caso di superfici molto assorbenti, si consiglia di applicare una base utilizzando il prodotto diluito con acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.