Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante acrilico
Sigillante elastoplastico pronto all’uso estremamente poroso per prodotti per l'edilizia.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per prodotti per l'edilizia porosi, quali cemento, gesso, fibrocemento, muratura, cemento tradizionale e legno
- Buona aderenza anche alle superfici umide
- Verniciabile con la maggior parte delle vernici
- Formazione della pellicola dopo 5-10 minuti
- Per giunti compresi tra 6 x 6 mm e 25 x 20 mm
Per sigillare i giunti e le crepe sull'intonaco strutturato o testurizzato in ambienti interni ed esterni. Substrati tipici: Intonaco, calcestruzzo, muratura, pietra artificiale, polistirene ecc.
I bordi dei giunti devono essere puliti e privi di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. In caso di superfici molto assorbenti, si consiglia di applicare una base utilizzando il prodotto diluito con acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.