Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante adesivo ABSOLUTE EXTREM SM
Sigillante adesivo monocomponente con una maggiore aderenza iniziale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maggiore aderenza iniziale
- Adesione immediata alle superfici porose e non porose
Per uso in ambienti interni ed esterni
- Per tutte le applicazioni che richiedono un incollaggio forte, elastico e trasparente
Eccellenti proprietà meccaniche
- Crea incollaggi flessibili e duraturi, anche a basse temperature
- Levigabile e verniciabile una volta indurito (importante per l'uso con pavimenti in parquet)
- Riposizionabile nei primi minuti
- Applicabile alle superfici umide
- Resistente a calore, vibrazioni e raggi UV
- Non si restringe
- Buona resistenza alle condizioni atmosferiche e all'invecchiamento
Rispetta l'ambiente
- Senza solventi, isocianati e silicone
Non adatto per vetri esterni. L'effetto di ingrandimento del vetro aumenta la possibilità che i raggi UV deteriorino il prodotto, provocando lo spostamento del vetro.
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Tuttavia, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, dato l'elevato numero di applicazioni possibili e di condizioni di applicazione e conservazione al di fuori del nostro controllo. Si consiglia di eseguire sempre una prova preliminare del prodotto. Garantiamo la qualità dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Superfici in metallo, legno, calcestruzzo, ceramica, mattoni, truciolato, compensato, cartongesso, MDF, pietra, PVC e alcune plastiche (esclusi PP, PE, PTFE, metacrilati).
Le superfici devono essere stabili, solide e prive di grasso e olio e non devono essere bagnate o immerse. Per agevolare l'adesione immediata, si consiglia l’applicazione a cordoli di spessore da 1 a 6 mm ad una distanza di 10 cm. Applicare il prodotto in strisce verticali su un solo lato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.