Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo sigillante PU Marine Multi
Adesivo sigillante PU Marine Multi - 1
Adesivo sigillante PU Marine Multi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo sigillante PU Marine Multi

Adesivo e sigillante in PU monocomponente elastico e versatile per applicazioni nautiche o costruzione di roulotte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Difficilmente infiammabile



Elevate proprietà di aderenza


Ottima adesione su una vasta gamma di materiali



Elastico


  • Compensazione della diversa espansione dei materiali grazie a un elevato potere elastico

  • Fonoassorbente e antivibrante


Lenta filmazione


  • Permette l'adesione e la sigillatura di ampie superfici

  • Le parti possono essere riposizionate


Può essere levigato e sopraverniciato


  • Dopo la formazione della pellicola è possibile il trattamento meccanico

  • Il sigillante può essere sopraverniciato, soggetto a ritiro.


Elevata resistenza agli agenti chimici, all'invecchiamento e alle intemperie


  • Resistenza duratura all'acqua, all'acqua salata, agli acidi diluiti e agli alcali

  • Resistente a breve termine a carburanti, oli minerali, grassi e oli vegetali e animali


Basso odore



Senza silicone

Prova di prestazioni

Certificato di esame CE del tipo: Appositamente sviluppato per la nautica.

Indicazione

Non consentire che il prodotto venga a contatto con sistemi di verniciatura a base di resina alchidica. In caso di sopraverniciatura tenere in considerazione che lo spessore e la durezza dello strato di vernice possono compromettere l’espansione dell’adesivo sigillante, favorendo la formazione di screpolature.

Area di applicazione

Certificato di esame CE del tipo: Appositamente sviluppato per la nautica.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina ogni responsabilità, ad eccezione dei casi in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrano nell'ambito del servizio specifico concordato contrattualmente o il consulente ha agito deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!