Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo sigillante marittimo in PU Power

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo sigillante marittimo in PU Power

Adesivo poliuretanico monocomponente elastico e versatile per applicazioni nautiche o costruzione di roulotte

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il prodotto offre un'ampia gamma di adesivi e garantisce un'eccellente adesione su un'ampia gamma di materiali.



Elasticizzato


  • Compensazione della diversa espansione dei materiali grazie a un elevato potere elastico

  • Fonoassorbente e antivibrante


Lenta filmazione


  • Permette l'adesione e la sigillatura di ampie superfici

  • Le parti possono essere riposizionate


Può essere levigato e sopraverniciato


  • Dopo la formazione della pellicola è possibile il trattamento meccanico

  • Il sigillante può essere sopraverniciato, soggetto a ritiro


Elevata resistenza agli agenti chimici, all'invecchiamento e alle intemperie


  • Resistenza duratura all'acqua, all'acqua salata, agli acidi diluiti e agli alcali

  • Resistente a breve termine a carburanti, oli minerali, grassi e oli vegetali e animali


  • Difficilmente infiammabile

  • Quasi inodore

  • Senza siliconi
Indicazione

Non consentire che il prodotto venga a contatto con sistemi di verniciatura a base di resina alchidica. In caso di sopraverniciatura tenere in considerazione che lo spessore e la durezza dello strato di vernice possono compromettere l’espansione dell’adesivo sigillante, favorendo la formazione di screpolature.

Certificato di esame CE del tipo: Appositamente sviluppato per la nautica.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!