Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante adesivo PU Marine Power
Adesivo poliuretanico monocomponente elastico e versatile per applicazioni nautiche o costruzione di roulotte
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Difficilmente infiammabile
Elevate proprietà di aderenza
Ottima adesione su una vasta gamma di materiali
Elastico
- Compensazione della diversa espansione dei materiali grazie a un elevato potere elastico
- Fonoassorbente e antivibrante
Lenta filmazione
- Permette l'adesione e la sigillatura di ampie superfici
- Le parti possono essere riposizionate
Può essere levigato e sopraverniciato
- Dopo la formazione della pellicola è possibile il trattamento meccanico
- Il sigillante può essere sopraverniciato, soggetto a ritiro.
Elevata resistenza agli agenti chimici, all'invecchiamento e alle intemperie
- Resistenza duratura all'acqua, all'acqua salata, agli acidi diluiti e agli alcali
- Resistente a breve termine a carburanti, oli minerali, grassi e oli vegetali e animali
Basso odore
Senza silicone
Non consentire che il prodotto venga a contatto con sistemi di verniciatura a base di resina alchidica. In caso di sopraverniciatura tenere in considerazione che lo spessore e la durezza dello strato di vernice possono compromettere l’espansione dell’adesivo sigillante, favorendo la formazione di screpolature.
Certificato di esame CE del tipo: Appositamente sviluppato per la nautica.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Adesivo poliuretanico monocomponente appositamente sviluppato per la nautica.
Adatto per l'incollaggio di vari materiali sotto carico permanente. Per l'uso su coperta, scafo e chiglia. Nell'installazione di strutture, pareti, pannelli verticali, parapetto, ecc.
Le superfici di applicazione devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, consultare la scheda tecnica.
Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliare alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione.
L'adesivo deve essere levigato durante il tempo di filmazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.