Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sigillante adesivo PU Marine Power

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante adesivo PU Marine Power

Adesivo poliuretanico monocomponente elastico e versatile per applicazioni nautiche o costruzione di roulotte

  • Contenuto: 310 ml
  • Contenitore: Cartuccia
  • Base chimica: Poliuretano 1K con asciugatura a contatto con l'umidità dell'aria
  • Colore: Bianco
  • Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa: 3 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 35 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a +90 °C
  • Resistenza a tensione e taglio combinata min: 1.7 N/mm²
  • Resistenza temporanea contro: Carburanti, Oli minerali, Oli, Oli vegetali, Oli animali
  • Resistenza ai raggi UV: Sì