Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo sigillante cristallino
Adesivo da costruzione universale ed elastico, trasparente come vetro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completamente trasparente, ideale per sigillature e incollaggi a vista
- Ampia gamma di incollaggio senza primer
- Buona adesione su un'ampia varietà di superfici
- Può essere verniciato con pittura ad acqua
- Privo di solventi e inodore
- Antifungino
- Non corrosivo
- Privo di siliconi e isocianati
Adesivo elastico stabile
- Assorbe i movimenti dinamici
- Consente il collegamento di materiali diversi
Testato secondo la normativa EN 15651-1, F - INT
- Il sigillante adesivo trasparente può ingiallirsi ed eventualmente diventare fragile in seguito a una prolungata esposizione ai raggi UV, in particolare in applicazioni all'aperto.
- Non adatto per giunti di dilatazione nell'edilizia, guarnizioni di zone di battuta, giunti continuamente esposti all'acqua o giunti perimetrali fortemente espansi.
- Utilizzare unicamente su vernici ben indurite. Non adatto per l'utilizzo su superfici in resina sintetica (resina alchidica).
- Non applicare a contatto con il vetro stratificato di sicurezza.
- L'applicazione su superfici non assorbenti ostacola il processo di posa. L'incollaggio di questi elementi avviene solo tramite un cordone in modo da consentire la ventilazione posteriore durante l'applicazione.
| Tabella di ottimizzazione: | ||
| Superficie/materiale | Fasi di ottimizzazione* | Note |
| Alluminio anodizzato | Detergente universale tipo 60 | – |
| Alluminio (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Pulizia di base con detergente tipo 60 2. Levigatura leggera con un panno abrasivo a grana molto fine 3. Pulizia ulteriore con detergente tipo 60 4. Detergente per superfici 5. Primer per metallo | – |
| Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.) | – | |
| Acciaio inox | – | |
| Acciaio (St 37 ecc.) | – | |
| Acciaio zincato (a caldo o elettroliticamente) | – | |
| Zinco | – | |
| ABS | 1. Pulizia di base con detergente tipo 60 2. Detergente per superfici | – |
| GFRP | Detergente per superfici | – |
| Calcestruzzo | Detergente per superfici | – |
| Gesso, cartongesso | Detergente per superfici | – |
| Pietra | Detergente per superfici | – |
| Smalto | Detergente per superfici | – |
| Vetro | Detergente per superfici | – |
| Porcellana/ceramica/piastrelle | Detergente per superfici | – |
| * Seguire la sequenza corrispondente delle singole fasi. . Si consiglia di testare l’idoneità del materiale prima di applicarlo. | ||
Testato secondo la normativa EN 15651-1, F - INT
Adatto per varie applicazioni in settori quali edilizia, installazioni elettriche, allestimento fiere, carpenteria/costruzione di serramenti, metallo, realizzazione di apparecchiature e impianti, costruzione di veicoli, carrozzerie, roulotte e container, industria alimentare, delle bevande, farmaceutica e cartaria, ecc.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso. Per il pretrattamento, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica.
Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliarlo alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Si consiglia uno strato adesivo con spessore minimo di 3 mm per sfruttare i vantaggi di un incollaggio a strati spessi.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.