Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo sigillante cristallino
Adesivo e sigillante universale ed elastico, trasparente come vetro
- Contenuto: 290 ml
- Base chimica: Polimero silano modificato
- Colore: Trasparente
- Densità: 1,06 g/cm³
- Odore/profumo: Odore tenue
- Tempo di filmazione min: 10 min
- Condizioni per tempo di filmazione: a 23°C e 50% di umidità relativa
- Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa: 2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa
- Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C
- Resistenza temperatura min/max: -40 a +90 °C
- Resistenza a tensione e taglio combinata min: 2.2 N/mm²
- Condizioni per resistenza a trazione e taglio combinata: in conformità alla norma DIN 53283, spessore strato 2 mm
- Resistenza a trazione min.: 2.2 N/mm²
- Condizioni per resistenza alla tensione: conforme alla norma DIN 53504
- Condizioni per variazione di volume max: 2 % / conforme alla norma DIN 52451
- Allungamento a rottura min: 250 %
- Senza silicone: Sì
- Senza solventi: Sì
- Senza isocianati: Sì
- Resistenza contro: Acqua, Soluzioni alcaline e acidi inorganici diluiti, Prodotti per pulizia acquosi
- Resistenza temporanea contro: Solventi alifatici, Carburanti, Oli minerali, Grassi vegetali, Oli vegetali, Grasso animale, Oli animali
- Condizioni per durezza Shore A: 38 / conforme alla norma DIN 53505
- Punto di infiammabilità min: 61 °C
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 18 Mesi / da 10°C a 25°C
- Peso prodotto (per pezzo): 370,666 g
- Contenitore: Cartuccia
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completamente trasparente, ideale per guarnizioni/incollaggi a vista
- Ampia gamma di applicazioni, senza necessità di primer
- Buona adesione su un'ampia varietà di superfici
- Può essere verniciato con pittura ad acqua
- Privo di solventi e inodore
- Antifungino
- Non corrosivo
- Senza siliconi e isocianati
Adesivo elastico stabile
- Assorbe i movimenti dinamici
- Consente il collegamento di materiali diversi
Testato secondo la normativa EN 15651-1, F - INT
- Il sigillante adesivo trasparente può ingiallirsi ed eventualmente diventare fragile in seguito a una prolungata esposizione ai raggi UV, in particolare in applicazioni all'aperto.
- Non adatto per giunti di dilatazione nell'edilizia, guarnizioni di zone di battuta, giunti continuamente esposti all'acqua o giunti perimetrali fortemente espansi.
- Utilizzare unicamente su vernici ben indurite. Non adatto per l'utilizzo su superfici in resina sintetica (resina alchidica).

Tabella di ottimizzazione: | ||
Superficie/materiale | Fasi di ottimizzazione* | Note |
Alluminio anodizzato | Detergente universale tipo 60 | – |
Alluminio (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Pulizia di base con detergente tipo 60 2. Levigatura leggera con un panno abrasivo a grana molto fine 3. Pulizia ulteriore con detergente tipo 60 4. Detergente per superfici 5. Primer per metallo | – |
Metalli base non ferrosi (ottone, rame, bronzo, ecc.) | – | |
Acciaio inox | – | |
Acciaio (St 37 ecc.) | – | |
Acciaio zincato (a caldo o elettroliticamente) | – | |
Zinco | – | |
ABS | 1. Pulizia di base con detergente tipo 60 2. Detergente per superfici | – |
GFRP | Detergente per superfici | – |
Calcestruzzo | Detergente per superfici | – |
Gesso, cartongesso | Detergente per superfici | – |
Pietra | Detergente per superfici | – |
Smalto | Detergente per superfici | – |
Vetro | Detergente per superfici | – |
Porcellana/ceramica/piastrelle | Detergente per superfici | – |
* Seguire la sequenza corrispondente delle singole fasi. . Si consiglia di testare l’idoneità del materiale prima di applicarlo. |
Testato secondo la normativa EN 15651-1, F - INT
Adatto per varie applicazioni in settori quali edilizia, installazioni elettriche, allestimento fiere, carpenteria/costruzione di serramenti, metallo, realizzazione di apparecchiature e impianti, costruzione di veicoli, carrozzerie, roulotte e container, industria alimentare, delle bevande, farmaceutica e cartaria, ecc.
Il materiale di supporto deve essere pulito, asciutto e privo di grasso. Per il pretrattamento, fare riferimento alla tabella di ottimizzazione riportata nella scheda tecnica.
Tagliare il tappo filettato, avvitare l'ugello e tagliarlo alla larghezza richiesta. Applicare l'adesivo servendosi di un'apposita pistola di estrusione. Si consiglia uno strato adesivo con spessore minimo di 3 mm per sfruttare i vantaggi dell'incollaggio di strati spessi.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.