Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo e sigillante MS
Adesivo e sigillante a base di polimeri MS, monocomponente, elastico, durevole, universale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Igroindurente
- Buone proprietà di livellamento
- Immediatamente dopo l'applicazione, può essere verniciato su quasi tutti i tipi di vernice comunemente usati in commercio (effettuare una prova preliminare)
- Adatto per rivestimenti a polvere, raggiunge rapidamente 200 °C
- I pannelli in lamiera incollati possono essere saldati a punti
- Senza solventi
- Senza siliconi e isocianati
- Resistente agli agenti atmosferici
Non adatto per polietilene, polipropilene, siliconi, PTFE (Teflon®) o materie plastiche morbide.
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Si suggerisce di eseguire sempre delle prove preliminari.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. Per ottenere risultati migliori, si consiglia l'uso del primer. Applicare uno strato sottile di primer, in base al materiale, su superfici di adesione pulite, prive di grasso e asciutte. Prima di applicare il sigillante, il primer deve essere evaporato. Si prega di rispettare i tempi di asciugatura specificati.
La maggior parte dei primer contiene solventi infiammabili ed è più sensibile all'umidità. Si consiglia quindi di chiudere il contenitore immediatamente dopo l'uso. Punta: Il materiale deve essere trattato con primer o verniciato sulla parte superiore entro 2 ore, altrimenti sussiste il rischio di problemi di adesione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.