Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vernice di sicurezza
Vernice di sicurezza - 1
Vernice di sicurezza - 2
Vernice di sicurezza - 3
Vernice di sicurezza - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice di sicurezza

Vernice per bloccaggio, marcatura e sigillatura priva di solventi, con buona adesione praticamente a tutti i materiali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Resistenza alle alte temperature fino a 145°C min.


Anche per uso esterno



Elevata resistenza di isolamento


Come rivestimento per parti elettricamente conduttive



Alta resistenza meccanica


Possibilità di rimozione



Assenza di corrosione



Buona resistenza all'acqua, resistenza limitata a olio, benzina e diesel



Senza solventi e senza silicone



Pratico flacone a soffietto


  • Utilizzo facile

  • Migliore rimozione di residui

  • Nessuna ostruzione della punta
Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, si declina ogni responsabilità, ad eccezione dei casi in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrano nell'ambito del servizio specifico concordato contrattualmente o il consulente ha agito deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!