Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante bituminoso
Per sigillare i giunti tra membrane bituminose
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima adesione alle lastre bituminose, sigillatura sicura di pannelli del tetto e carta catramata
Buona adesione ai materiali di supporto umidi
- L'applicazione è poco influenzata dalle condizioni atmosferiche
- Adatta per riparazioni d'emergenza
Resistente all'invecchiamento e alle intemperie
Aspetto elastico-plastico
- Le riparazioni effettuate in condizioni di umidità devono essere ricontrollare a superficie asciutta
- Durante la fase di indurimento, è necessario garantire un ricambio d'aria sufficiente
- Un maggiore spessore del rivestimento aumenta il tempo di indurimento
- Non applicare vernici a base di solventi
- Adatto solo a materiale plastico senza plastificanti
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Per il riempimento delle strisce di bitume e dei loro collegamenti
- Per la sigillatura sui passaggi del tetto, quali lucernari, condotti di ventilazione, antenne o camini e connessioni del bordo
- La superficie deve avere una buona capacità portante e deve essere pulita, asciutta e priva di grasso, ruggine e acqua
- Un primer di adesione, ad esempio con Primer per silicone, migliora l'adesione su superfici assorbenti o porose
- Attenersi alla scheda "Note di carattere generale relative all'applicazione di sigillanti". Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.