Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adesivo sigillante monocomponente con forte presa iniziale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo sigillante monocomponente con forte presa iniziale

  • Contenuto: 290 ml
  • Base chimica: Ibrido monocomponente
  • Colore: Bianco
  • Durezza Shore A: 80
  • Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa: 1 mm/g / Temperatura ambiente
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
  • Allungamento a rottura min: 100 %
  • Tempo di filmazione min: 20 min
  • Condizioni per tempo di filmazione: a 23°C e 50% di umidità relativa