Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante idraulico a bassa resistenza
Per sigillare raccordi filettati di condutture idrauliche e pneumatiche soggetti a carichi elevati. Per i raccordi filettati, resistente fino alla pressione di scoppio del tubo/tubo flessibile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Bassa resistenza, quindi facile da smontare
Ottima resistenza a tutti i liquidi idraulici e ai carburanti
Elevato grado di sicurezza, in quanto è possibile prevenire i danni dovuti alla dissoluzione del prodotto
Indurimento rapido anche a basse temperature
Tempi di inattività ridotti al minimo
Sigillante al 100%
Assicura il contatto totale delle superfici riempiendo gli spazi completamente di modo che l'incollaggio fornisca un'eccellente protezione contro la corrosione da attrito e contro la ruggine.
Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti
Privo di silicone, solventi e oli
Sistema DOS:
- Pratico funzionamento con una sola mano grazie alla pratica chiusura a giro, quindi una mano resta sempre libera
- Il sistema di erogazione regolabile in modo continuo consente di soddisfare le varie applicazioni e di mantenere al minimo i consumi e i costi.
- Ottimizzazione dei costi grazie al completo svuotamento del flacone, senza lasciare residui di prodotto all'interno del canale di erogazione
- Come risultato dell'effetto fortemente accelerante del rame o delle leghe di rame, il sigillante può iniziare a indurirsi durante il processo di sigillatura. Ciò può causare crepe microscopiche che in futuro potrebbero causare perdite. Pertanto, si consiglia vivamente di effettuare test preliminari per salvaguardare il processo se il sigillante idraulico viene utilizzato in collegamenti contenenti rame che verranno a contatto con acqua ≥ 40°C a lungo termine. L'utente è responsabile della determinazione dell'idoneità del prodotto per la particolare applicazione e processo di adesione.
- Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi comunque ogni responsabilità riconducibile al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
I raccordi serrati possono essere caricati fino a circa 5 bar. Dopo l’indurimento definitivo, possono essere caricati fino alla pressione di scoppio dei tubi. Appositamente progettato per l'uso con sistemi per fluidi ad alta pressione nell'industria automobilistica e dei veicoli commerciali, fabbricazione di metallo e utensili, nautica, costruzione di macchinari e motori, applicazioni elettriche ed elettroniche.
Questa plastica liquida si polimerizza quando viene a contatto con il metallo in assenza di ossigeno. Le superfici di contatto devono essere asciutte, prive di polvere e grasso. Inumidire a sufficienza le superfici adesive e unirle immediatamente.
Per ulteriori informazioni, consultare i dettagli tecnici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.