Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sigillante per alte temperature S1000
Sigillante per alte temperature S1000 - 1
Sigillante per alte temperature S1000 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per alte temperature S1000

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Mastice a presa rapida per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, pareti, giunti etc.


  • Resistente alle alte temperature, indicato per applicazioni in ambienti soggetti ad alte temperature

  • Sigillatura particolarmente resistente e stagna ai fumi e ai gas

  • Indurimento rapido

  • Le parti sigillate possono essere messe in opera dopo tempi di attesa minimi

  • Elevata tixotropia, non cola dalle superfici verticali, applicabile a soffitto

  • A basso contenuto di solventi, inodore

  • Non contiene amianto

  • Non infiammabile

  • Non contiene silicone
Indicazione

Limitazioni nell’utilizzo e Avvertenze:


  • Il sigillante S1000 non è idoneo per la sigillatura di giunti di dilatazione e per applicazioni in luoghi umidi ed esposti alle intemperie

  • Idoneo per giunti con profondità massima di 10 mm

  • Non conservare il prodotto al gelo o vicino a fonti di calore. E’ ideale stoccare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e a temperature comprese tra i 5°C e i 25°C