Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzo universale
- Ottima adesione su vetro, mattoni, mattoni refrattari, laterizi, calcestruzzo, intonaco, alluminio, acciaio, ecc.
- Resistente alle alte temperature, indicato per applicazioni in ambienti soggetti ad alte temperature
- Sigillatura particolarmente resistente e stagna ai fumi e gas
- Indurimento rapido
- Le parti sigillate possono essere messe in opera dopo tempi di attesa minimi
- Elevata tixotropia
- Stabile, non cola dalle superfici verticali
- Applicabile a soffitto
- A basso contenuto di solventi
- Inodore
- Non contiene amianto
- Non infiammabile
- Non contiene silicone
S1000 non è idoneo per i giunti di dilatazione. Idoneo per giunti con profondità max. 10 mm. Teme il gelo
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Mastice monocomponente a presa rapida, per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, ecc.
I giunti devono essere puliti, sgrassati e privi di polvere. Prima di applicare il prodotto si consiglia di inumidire le parti da trattare. Fare penetrare in profondità il prodotto, inumidire la sigillatura e lisciare immediatamente con una spatola per sigillanti (ad es. Art. 0891 180 100). Lasciare asciugare il prodotto per 24 ore circa, quindi scaldare lentamente sino a indurimento completo. Il sigillante essiccato assume una consistenza molto dura, simile al cemento e si ritira per ca. il 35%. E’ perciò necessario eliminare le piccole fessure o dislivelli causati dal ritiro fisico, con un ulteriore applicazione di prodotto sopra quello indurito, senza causare alcun rischio collaterale
Pulizia
Rimuovere il sigillante fresco con acqua. Una volta indurito rimuovere meccanicamente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.